Egyenes csap lapos heggyel DIN 7 acél, felületkezeletlen (9 SMnPb 28 k, vagy St 50 K), edzetlen, tűrésosztály h8
DIN 7 h8 felületkezeletlen acél
Cikksz. 025290306
EAN 4046778887463
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 7 szabványt visszavonták, és a DIN EN ISO 2338 szabvány váltotta fel (a hossz meghatározásának és a domború forma magasságának változása).
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 3 mm |
Hosszúság (l1) | 6 mm |
Lapos csúcs magasság (c) | 0,45 mm |
Szabványok | DIN 7 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Edzetlen |
Tűrési osztály | h8 |
RoHS megfelelőség | Igen |