Egyenes becsavarozható összekötőelem
Egyenes becsavarozható összekötőelem
EGY.BECSAV.CSONK 12/22X1.5/18X1.5
Cikksz. 0884101222
EAN 4011231813617
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A2K felület
Ezüst színű, vastagréteg passzivált (trivalens króm), 8–12 µ rétegvastagság
Adatlapok(X)
A következő csőátmérőhöz: | 12 mm |
Csatlakozómenet (M) | M22 x 1,5, M18 x 1,5 |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Csatlakozótípus | Dugaszolható |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |