Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült
Menetfúró, HSS, D alak
MFÚRÓ- MNTJVBETÉTHEZ-HSSG- M8X1,25
Cikksz. 4625000012
EAN 4046777804362
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyélű menetmetsző ellenmenetek kialakításához W.Tec® Insert Coil spirális betétekhez.
Adatlapok(X)
- Alkalmas zsák- és átmenő furatokhoz
- Gépi és kézi megmunkáláshoz
Anyag | HSS-G |
Forma | D |
Tűrési osztály | Módosított 6H |
Menetes betéthez | M8 |
Menetátmérő | 9,62 mm |
Menethossz | 32 mm |
Magfuratátmérő | 8,3 mm |
Vezetőél hossza | 3,75 mm |
Hosszúság | 77 mm |
Adaptertípus | Négylapú |
Négylapú szélesség | 7,2 mm |
Szárátmérő | 9,6 mm |