Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

Menetfúró, HSS, D alak
MFÚRÓ- MNTJVBETÉTHEZ-HSSG- M10X1,5

Cikksz. 4625000017
EAN 4046777804379
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült

Cikksz. 4625000017
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
Zsák- és átmenő furatokhoz

Egyélű menetmetsző ellenmenetek kialakításához W.Tec® Insert Coil spirális betétekhez.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas zsák- és átmenő furatokhoz

  • Gépi és kézi megmunkáláshoz

Anyag

HSS-G

Forma

D

Tűrési osztály

Módosított 6H

Menetes betéthez

M10

Menetátmérő

11,95 mm

Menethossz

42 mm

Magfuratátmérő

10,4 mm

Vezetőél hossza

4,5 mm

Hosszúság

85 mm

Adaptertípus

Négylapú

Négylapú szélesség

7 mm

Szárátmérő

9,2 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk