Egyélű menetmetsző W.TEC® INSERT COIL spirális betétekhez – D alak, HSS-ből készült
Menetfúró, HSS, D alak
MFÚRÓ-ÁTMENŐ-DULO-HSSG-M12X1,75
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyélű menetmetsző ellenmenetek kialakításához W.Tec® Insert Coil spirális betétekhez.
Adatlapok(X)
- Alkalmas zsák- és átmenő furatokhoz
- Gépi és kézi megmunkáláshoz
Anyag | HSS-G |
Forma | D |
Tűrési osztály | Módosított 6H |
Menetes betéthez | M12 |
Menetátmérő | 14,27 mm |
Menethossz | 42 mm |
Magfuratátmérő | 12,4 mm |
Vezetőél hossza | 5,25 mm |
Hosszúság | 91,5 mm |
Adaptertípus | Négylapú |
Négylapú szélesség | 8 mm |
Szárátmérő | 10,9 mm |