Ecosource folyadék Biomatic tisztítókészülékekhez
Alkatrésztisztító, Biomatic
BIOMATIC2.0-ALKTRSZTISZTÍTÓ-FOLYADÉK-20L
Cikksz. 0995903
EAN 4099618366628
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biomatic tisztítókészülékekkel végzett nehéz tisztítási műveletekhez tervezve
- Vizes felületaktív tisztítószer (szagtalan)
- Kiválóan alkalmas olaj és zsír eltávolítására
- Nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC)
- Nincs lobbanáspont
- Semleges kémhatású
- Biológiailag lebomló
- Nem mérgező, nem maró, nem gyúlékony, nem veszélyes
- Nem tartalmaz foszfátokat, formaldehidet, biocideket vagy oldószereket
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 20 l |
Szín | Átlátszó |
Kémiai bázis | Keverék ásványi anyagokból |
Sűrűség/feltételek | 1 g/cm³ / 20 °C-on |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!