Eco univerzális személyautó abroncsszelep
Abroncsszelep, univerzális, import
FÉM KERÉKSZELEP SW11-11,3X42MM
Cikksz. 087956310
EAN 4048539040537
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
PA tárcsával
Ajánlott meghúzási nyomaték 4–6 Nm
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 42 mm |
A következő keréktárcsafurat-átmérőhöz: | 11,3 mm |
Min. a következő keréktárcsa-vastagsághoz: | 1,8 mm |
Max. a következő keréktárcsa-vastagsághoz: | 4,0 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 11 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |