Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Eckschrankscharnier Nexis Click-on für zweiflüglige Eckschrank-Falttüren

Topfscharnier Nexis Click-on Eckschrank
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-ECKSHR-(NI)
NEXIS CLICK-ON

Art.-Nr. F015072714

EAN 4048539284290

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eckschrankscharnier Nexis Click-on für zweiflüglige Eckschrank-Falttüren

Art.-Nr. F015072714
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
  • Bis 22 mm Türdicke
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Eck

Automatik

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke max.

22 mm

Topfabstandsmaß min./max.

4--7,5 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

TD = Türstärke 16 17 18 19 20 21 22
α = Abstand 25 24 22 21 20 18 17
H = Montageplattenhöhe 4 2 0
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung

MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-WUEPOSHR-0MM

x 50 St.