Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Easylock zsírzófej

Zsírzófej
EASYLOCK-ZSÍRZÓFEJ

Cikksz. 0986004001

EAN 4058794937954

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Easylock zsírzófej

Cikksz. 0986004001
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
Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.
  • Négy szerszámacélból készített, edzett pofa a biztos fogáshoz és a pofák hosszú élettartamáért

  • Nagy teljesítményű hidraulikus tömítés a maximális tartósság érdekében

  • Az integrált lineáris forgócsukló megkönnyíti az Easylock zsírzó csatlakozó csatlakoztatását

  • A beépített belső rugó és a nyomás alatt álló lengéscsillapító megakadályozza a zsír szaggatott/hirtelen kijutását a szétválasztás során.

  • Akár 600 baros vagy ennél magasabb nyomáson is szétválasztható

  • A külső átmérő megfelel a DIN 1283 szabvány előírásainak
Útmutató

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden M10x1 menettel rendelkező sűrített levegős, manuális és elektromos zsírzópréssel kompatibilis.

Hosszúság

73 mm

Terméktömeg (darabonként)

109,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk