Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Easy Clean Trockenreiniger

Trockenreiniger CONSUMER LINE
TROCKENRNG-400ML

Art.-Nr. 5861900006

EAN 4099618158636

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Easy Clean Trockenreiniger

Art.-Nr. 5861900006
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
Wasserlose Reinigung für Fahrzeugoberflächen
  • Easy Clean ist ein Reiniger für die wasserlose Reinigung, der schnell und einfach wirkt

  • Reinigt Oberflächen rückstandsfrei von leichten bis mittleren Verschmutzungen

  • Das Produkt bietet einen lang anhaltenden Schutz und bringt brillante Ergebnisse hervor

  • Keine gefährlichen Stoffe (nicht ätzend oder reizend)

  • Silikonfrei
Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Die empfohlene Arbeitstemperatur beträgt 10 - 25°C. Vor Frost schützen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Alle Glas-, Chrom-, Kunststoff- und lackierten Oberflächen im Automobilbereich und bei Motorrädern.

Anleitung

Den Easy Clean Trockenreiniger aus einem Abstand zwischen 15 und 30 cm auf die verschmutzte Oberfläche aufsprühen. Anschließend mit einem sauberen, trockenen und weichen Mikrofasertuch unter leichtem Druck abwischen. Um Kratzer zu vermeiden, empfehlen wir dringend die Verwendung des Mikrofasertuchs von Würth Art.-Nr. 5986000195.

Inhalt

400 ml

Farbe

Blau

Gebinde

Flasche

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5