EWS 13-125 P COMPACT sarokcsiszoló
Sarokcsiszoló, EWS 13-125 P COMPACT
SAROKCSISZOLÓ-EL-EWS-13-125-P-COMPACT
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A sarokcsiszoló csak addig működik, amíg a biztonsági kapcsoló le van nyomva
- A visszarúgás elleni védelem a mechanikus leválasztás segítségével megakadályozza a visszarúgást, ha a tárcsa elakad
- A védőburkolat szerszám nélkül állítható
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1350 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 11000 U/min |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 2.4 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Rezgéscsillapítás, Visszacsapás elleni védelem, Kezelői éberség-ellenőrző kapcsoló, Gyorsan állítható fedél |

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!