EWS 13-125 COMPACT sarokcsiszoló
Sarokcsiszoló, EWS 13-125 COMPACT
SAROKCSISZOLÓ-EL-(EWS-13-125-COMPACT)
Cikksz. 57070410
EAN 4065746574198
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális a folyamatos intenzív nagyolási és vágási tevékenységekhez
- Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a sarokcsiszoló véletlen bekapcsolását áramkimaradás után
- A mechanikus függetlenítésnek köszönhetően nem történik visszarúgás, ha a tárcsa elakad. Ez magas szintű védelmet biztosít a felhasználónak, valamint megszakítás nélküli munkát tesz lehetővé
- Lehetővé teszi a védőburkolat szerszámok nélküli gyors beállítását
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1350 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 11000 Ford/perc |
Max. vágókorong átmérő | 125 mm |
Menettípus x orsómenet-átmérő | M14 |
Gép tömege | 2,4 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Funkciók | Rezgéscsillapítás, Újraindulás elleni védelem, Visszacsapás elleni védelem, Túlterhelés elleni védelem |
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
FCEWRNCH-F.ANGLGRIND