Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

EVAPO Flex Reinigungsvideoskop Innovatives Videoskop mit integriertem Verdampferreiniger

SPRGER-KLIMA-EVAPOFLEX-KOFFER

Art.-Nr. 5861764000

EAN 4099618872709

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EVAPO Flex Reinigungsvideoskop Innovatives Videoskop mit integriertem Verdampferreiniger

Art.-Nr. 5861764000

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Innovatives Videoskop mit integriertem Verdampferreiniger für präzise Inspektionen und effiziente Reinigung

  • Hochauflösende Kamera und großes Display für gestochen scharfe Echtzeit-Bilddarstellung

  • Flexibles Sondenkabel ermöglicht Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen

  • Nachfüllbare Chemikalienflasche sorgt für unterbrechungsfreien Arbeitsablauf

  • Großer interner Speicher für die Speicherung von Fotos und Videos

  • Kompaktes, ergonomisches Design bietet maximale Mobilität und einfache Bedienung

  • Schnelles Nachfüllsystem für Chemikalien gewährleistet Effizienz

  • Robustes Gehäuse aus hochwertigen Materialien garantiert Langlebigkeit

  • Entwickelt für den professionellen Einsatz in Werkstätten und vor Ort

  • Gewährleistet gründliche Reinigung und präzise Diagnose in einem Schritt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Behälterinhalt

250 ml

Betriebsdruck max.

8 bar

Betriebsdruck min.

6 bar

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Luftverbrauch max.

10 l/min

Luftverbrauch Bedingung

bei 6 bar

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen