EVAPO® Clean jármű klímaberendezés tisztító
Járműklíma-tisztító, EVAPO clean
EVAPOCLEAN 100 ML
Cikksz. 08931392
EAN 4056807550718
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékonyan eltávolítja és megakadályozza a kellemetlen szagokat és a baktériumok és gombák okozta allergiás reakciókat.
Megelőző és rendszeres használat (legalább 1–2 alkalommal évente) szükséges ahhoz, hogy a klímaberendezést hosszú távon szagmentesen tartsa. Az EVAPO Clean csak az EVAPO®mat-tal alkalmazható. Legyen óvatos a biocid tartalmú termékek használata során. Használat előtt mindig olvassa el a címkét, valamint a termék ismertetőjét.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.
Adatlapok(X)
A gépjárművek klímaberendezései által okozott szagok megbízható kiküszöbölésére és megelőzésére személygépkocsikban, nehéz tehergépjárművekben és kisteherautókban. Gyors és könnyű alkalmazás személyautóknál, teherautóknál és mezőgazdasági gépeknél.
Lásd az EVAPO®mat kézikönyvét.
Kémiai bázis | Víz és kationos polimer |
Űrtartalom | 100 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 100 g |
Szag/illat | Semleges |
Szín | Színtelen |
Sűrűség | 1 g/cm³ |
pH-érték | 4,0–5,0 |
Min. gyulladáspont | 100 °C |
Min. gyulladáspont (globális) | 100 °C (212 °F) |
Biológiailag lebomló | Nem |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |