Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

EURO-vrut, zápustná hlava, typ A

ŠRB-EURO-ZÁ/D8-Z2-(A2K)-6,3X10

Obj. č. 0276063010

EAN 4024835736664

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
EURO-vrut, zápustná hlava, typ A

Obj. č. 0276063010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pozinkovaná ocel, PZ Pro montáž skrytých i běžných závěsů, nástavců a kování při výrobě nábytku
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Předvrtání Ø5,0 mm


Jmenovitý průměr (d)

6,3 mm

Délka (l)

10 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

8,0 mm

Výška hlavy (k)

2,0 mm

Vnitřní pohon

Z2

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Průměr jádra

4,0 mm

Tvar hrotu

Plochý

Min. úhel zašroubování

45 Stupňů

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo

Oblast použití

Kování, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Nábytek

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace