Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EURASOL® PE szegzáró szalag

EURASOL PE szegzáró szalag
TÖMÍTŐSZALAG-PE-3X45MM-30M

Cikksz. 0875851145

EAN 4052703948277

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
EURASOL® PE szegzáró szalag

Cikksz. 0875851145

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 7 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tesztelt egyoldalú ragasztószalag alátétfóliák és tetőfóliák szeg- és csavaráthatolási pontjainak eső elleni tömítéséhez. Az EURASOL ideálisan használható WÜTOP Trio és WÜTOP Trio Plus/SK fóliákhoz.
  • Kiváló ragasztási szilárdság, jó tapadás alátétfóliához és fához

  • Kitűnő anyagkompatibilitás
Megjegyzés

Az EURASOL szegzáró szalag ideálisan használható WÜTOP® Trio és WÜTOP Trio Plus/SK fóliákhoz, ezért ezeknek az alátétfóliáknak a használatát javasoljuk.

Megfelel a ZVDH (Tetőfedők Német Központi Szövetsége) irányelveinek


A szegzárás rögtönzött tetőfedés esetén, valamint akkor szükséges, ha a tetőhajlás alacsony. Az EURASOL szegzáró szalag védelmet nyújt a víz behatolása ellen, így megfelel a ZVDH követelményeinek.



Maximális megbízhatóság vizsgálati tanúsítvánnyal


A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet vizsgálatai szerint 600 Pascal értékig (11–12 erősségi szint) ellenáll a csapódó esőnek.



A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet vizsgálatai szerint ellenáll a csapódó esőnek.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az EURASOL szegzáró szalag ideálisan használható WÜTOP® Trio és WÜTOP Trio Plus/SK fóliákhoz. Ezért ezeknek az alátétfóliáknak a használatát javasoljuk.



Kültéren:


Amikor a rögzítőléceket a szarufákra rögzíti, a szegek vagy csavarok áthatolnak az alátétfólián vagy a tetőfólián. Ezeken a pontokon eső esetén víz hatolhat be, szerkezeti károkat okozva. Az EURASOL szegzáró szalag itt tömít megbízhatóan, védelmet nyújtva a víz behatolása ellen, így teljesítve a ZVDH követelményeit.



Beltérben:


Párazáró és párafékező fóliák szegezési és kapcsozási területeinek tömítéséhez.

Útmutató

Ragassza az EURASOL PE szegzáró szalagot a rögzítőlécek alá vagy az alátétfólia külső oldalára a szarufával párhuzamosan. Ezután felszegezheti az ellenléceket a szarufára, közben rápréselve a szegzáró szalagot. Megjegyezzük, hogy a ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie.

Anyag

PE - polietilén

Ragasztóanyag alapozó

Szintetikus gumi

Szín

Piros

Teljes vastagság

3 mm

Hosszúság

30 m

Szélesség

45 mm

UV állóság

3 hónap, kültéri időjárási hatások

Min. megmunkálási hőmérséklet

0 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Min. hőállóság

-30 °C

Max. hőállóság

80 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kétkomponensű biztonsági kés automata teljes pengevisszahúzással és bimetál pengével

ZEBRA BIZTONSÁGI VÁGÓKÉS-L170MM