EURASOL MAX tömítő ragasztószalag
TÖMÍTŐSZALAG-(EURASOL-MAX)-60MM
Cikksz. 0992710160
EAN 4045989609192
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A speciális fekete fólia rendkívül magas UV- és időjárásállóságot biztosít
- Maximális védelem esőben és szélben, különösen a szabadban lévő ragasztásoknál
- Tartós védelmet nyújt a szigeteléseket érintő építési károk és energiaveszteség ellen
- A ragasztást max. 12 hónapig lehet kitenni az időjárás viszontagságainak
Rendkívül erős és kiváló minőségű ragasztófóliát tartalmaz
- Kiváló tapadószilárdság sokféle felületen
- Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság
- Megbízható ragasztás alacsony, akár -10 °C-os hőmérséklet esetén is
A rendkívül rugalmas keresztirányú hordozóanyag tökéletesen alkalmazkodik a nyílásokhoz
Fekete fóliákon a javítások és varratok alig láthatók
Oldószermentes
Német energiatakarékossági rendelet (EnEV)
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek, illetve kevés káros anyagot tartalmaznak. Az EMICODE címke osztályozási rendszere az építési termékek környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását az elismert intézetek szigorú kibocsátási követelményei alapján tanúsítja.
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
Az Eurasol Max ideálisan alkalmazható WÜTOP tetővédő fóliák, WÜTOP párazáró és WÜTOP párafékezők fóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelve is lettek. Ezért ezeknek a WÜTOP fóliáknak a használatát javasoljuk.
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fólia alapfelületek:
Tetőfedő alátétek, párazárók, gőzzáró rétegek és homlokzati alátétfóliák tartós ragasztása. Fóliák átlapolt szakaszainak, csatlakozásoknak és nyílásoknak a ragasztása. Tetőfedő alátétek sérüléseinek javításához.
Lemez alapfelületek:
Eurasol HaftPlus vagy szórható alapozó együttes használatával (hagyja, hogy az alapozó megfelelően elpárologjon) ragasztott kötésekhez és puha faforgácslapok csatlakozásainak összeragasztásához, valamint alap csatlakozások összeragasztásához. OSB-lapok légmentesen záró összeragasztása. Alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alátét burkolólemezek ragasztásakor (átfedő és/vagy hermetikus összeragasztás) a membránnak legalább 100 mm szélesnek kell lennie, a ZVDH adatlapjának előírása szerint.
Ragassza az Eurasol Max szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A takarópapír lehúzása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel. A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen belül ne legyen összegyűlt víz. Ne tegye ki a ragasztott szalagot tartós feszítésnek.
Hordozóanyag | PE-fólia rácsszövettel |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát diszperzió |
Szín | Fekete |
Szélesség | 60 mm |
Hosszúság | 25 m |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
UV állóság | 12 hónap |
Oldószermentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | Unlimited / zárt, eredeti csomagolásban + 5 °C és + 23 °C, valamint 50% és 60% páratartalom között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!