Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C

Kúpos süllyesztő, EU HSCo 90° TiAlN DIN 335C
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D20,5MM

Cikksz. 0694220020

EAN 4065233033047

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C

Cikksz. 0694220020
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
A tökéletes süllyesztékmarás és a legnagyobb teljesítmény érdekében rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU), TiAIN -bevonattal és további hátszögköszörüléssel kialakított sokoldalú eszköz kizárólag a Würthnél kapható.

Rendkívül egyenetlen emelkedés


  • Optimális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések

  • Maximális zökkenőmentes futás minden anyagban

  • Nagyobb forgácsolási értékek lehetségesek


Exkluzív, extra hátszögköszörülés


  • A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb

  • A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés

  • Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés

  • Mélyebb süllyesztékmarások lehetségesek


Univerzális használatra


Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően



Hosszú élettartam és nagy fordulatszám


Titán-alumínium-nitrid alapú, rendkívül kemény bevonat



3 életlen oldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém, Műanyag

Minőség

ZEBRA-Premium

Süllyesztőátmérő (d1)

20,5 mm

Szárátmérő (d2)

10 mm

Csúcsátmérő (d3)

3,5 mm

Hosszúság (l1)

63 mm

Vágóélek száma (Z)

3 darab

Szabványok

DIN 335

Forma

C

Vágóél anyaga

HSCo

Süllyesztési szög

90 fok

Bevonat

TiAlN

Száralak

Háromlapú csap

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer)

4-ből 4 pont

Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer)

4-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok

Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 Süllyesztett fejű csavarokhoz Süllyesztett fejű csavarokhoz
DIN EN ISO 10642
(korábbi DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(korábbi DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Jelmagyarázat
vc = vágási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
16,5–31 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc f
Átm. 16,5 Átm. 20,5 Átm. 25 Átm. 31
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Öntöttvas ≤ 240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Kéregöntvény ≤ 350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Nemesacél, szulfurált ≤ 900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Nemesacél, ausztenites ≤ 1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Nemesacél, martenzites ≤ 1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Speciális ötvözetek ≤ 1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Rugóacélok ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Alumínium és ötvözetei ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si ≤ 600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnéziumötvözetek ≤ 400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤ 1000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Műanyagok ≤ 150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Vágási értékek EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C kúpos süllyesztőhöz
6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság vc f
Átm. 6,3 Átm. 8,3 Átm. 10,4 Átm. 12,4
Általános szerkezeti acélok ≤ 500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Ötvözetlen, hőkezelt acélok ≤ 700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Ötvözött, hőkezelt acélok ≤ 1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridált acélok ≤ 1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Szerszámacélok ≤ 850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Gyorsacél ≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Öntöttvas ≤ 240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Szemcsés grafitos és temperöntvény ≤ 240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Kéregöntvény ≤ 350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Nemesacél, szulfurált ≤ 900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Nemesacél, ausztenites ≤ 1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Nemesacél, martenzites ≤ 1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titán és titánötvözetek ≤ 850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Speciális ötvözetek ≤ 1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Rugóacélok ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Alumínium és ötvözetei ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Alakítható alumíniumötvözetek ≤ 650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si ≤ 600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnéziumötvözetek ≤ 400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Vörösréz, gyengén ötvözött ≤ 500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Sárgaréz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Sárgaréz, hosszú forgácsú ≤ 600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, rövid forgácsú ≤ 600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Bronz, hosszú forgácsú ≤ 850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤ 1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Műanyagok ≤ 150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fúró- és vágóhab, CUT+COOL

FÚRÓ-VÁGÓ HAB 400 ML

Erősen aktivált nagy teljesítményű vágóhab mindenféle forgácsoló munkához.
CUT+COOL Perfect fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ PERFEKT 400 ML

Nagyteljesítményű vágóolaj a legnehezebb megmunkálási feladatokhoz és nagyobb forgácsolási sebességekhez
Cut and Cool Perfect fúró-vágópaszta

FÚRÓ-VÁGÓ PASZTA PERFEKT 500 G

Optimális eredmény és biztonság minden anyaghoz és alkalmazáshoz
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk