EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C
Kúpos süllyesztő, EU HSCo 90° TiAlN DIN 335C
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D16,5MM
Cikksz. 0694220016
EAN 4065233033092
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül egyenetlen emelkedés
- Optimális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések
- Maximális zökkenőmentes futás minden anyagban
- Nagyobb forgácsolási értékek lehetségesek
Exkluzív, extra hátszögköszörülés
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés
- Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés
- Mélyebb süllyesztékmarások lehetségesek
Univerzális használatra
Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően
Hosszú élettartam és nagy fordulatszám
Titán-alumínium-nitrid alapú, rendkívül kemény bevonat
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Adatlapok(X)
![]() | |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém, Műanyag |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Süllyesztőátmérő (d1) | 16,5 mm |
Szárátmérő (d2) | 10 mm |
Csúcsátmérő (d3) | 3,2 mm |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Szabványok | DIN 335 |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSCo |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | TiAlN |
Száralak | Háromlapú csap |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
| Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz | ||
| Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
| DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábbi DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Jelmagyarázat | |
| vc = vágási sebesség [m/perc] | |
| f = előtolás (mm/ford.) | |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. | |
| 16,5–31 mm-es átmérőkhöz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |||
| Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | Átm. 25 | Átm. 31 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Nemesacél, szulfurált | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Nemesacél, ausztenites | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Nemesacél, martenzites | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 | 0,140 | 0,160 |
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
| Vágási értékek EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C kúpos süllyesztőhöz | ||||||
| 6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |||
| Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | Átm. 12,4 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nemesacél, szulfurált | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Nemesacél, ausztenites | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nemesacél, martenzites | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!