EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes
Kúpos sülly. kaz., EU+ HSCo 90° TiAlN hosszú, 6 db
SÜLLYESZT-KPS-KLT-EU+-HSCO-90F-TIALN-6DB
Cikksz. 0694220001
EAN 4065233033122
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül szabálytalan spirálszögek
- Maximális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések
- Maximális simaság minden anyagban
- Nagyobb vágási értékek lehetségesek
További exkluzív hátraköszörüléssel ellátott menetfúró
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés
- Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés
- Mélyebb süllyesztések lehetségesek
Univerzális alkalmazás
Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően
Hosszú élettartam és nagy fordulatszám
Titán-alumínium-nitrid alapú, rendkívül kemény bevonat
Háromoldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
Adatlapok(X)
![]() | |
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém, Műanyag |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Szabványok | DIN 335 |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSCo |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | TiAlN |
Vágóélek száma | 3 darab |
Száralak | Háromlapú csap |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
| Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz | ||
| Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
| DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábban DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Jelmagyarázat | |
| vc = vágási sebesség [m/perc] | |
| f = előtolás (mm/ford.) | |
| A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. | |
| 16,5–20,5 mm-es átmérőkhöz | ||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |
| Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,110 | 0,130 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 21 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 18 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 18 | 0,070 | 0,080 |
| Nemesacél, szulfurált | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| Nemesacél, ausztenites | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Nemesacél, martenzites | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,110 | 0,130 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,210 | 0,230 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 |
| Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,170 | 0,180 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,210 | 0,230 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,210 | 0,230 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,210 | 0,230 | |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,210 | 0,230 |
| Vágási értékek EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C kúpos süllyesztőhöz | ||||||
| 6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |||
| Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | Átm. 12,4 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 45 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 42 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 42 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 34 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 21 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 18 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nemesacél, szulfurált | ≤ 900 N/mm² | 9 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Nemesacél, ausztenites | ≤ 1100 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nemesacél, martenzites | ≤ 1200 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 7 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 55 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 77 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 72 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 44 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 33 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D6,3MM
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D8,3MM
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D10,4MM
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D12,4MM
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D16,5MM
SÜLLYESZT-KPS-EU+-HSCO-90F-TIALN-D20,5MM