EU+ HSCo 90° DIN 335 C kúpos süllyesztő készlet 6 részes
Kúpos süllyesztő készlet, EU+ HSCo 90°, 6 db
SLLYSZT-KPS-KLT-EU+-HSCO-90F-(D6,3-20,5)
Cikksz. 0694219001
EAN 4065233033115
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül szabálytalan spirálszögek
- Maximális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések
- Maximális simaság minden anyagban
- Nagyobb forgácsolási értékek lehetségesek
További exkluzív hátraköszörüléssel ellátott menetfúró
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb
- A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés
- Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés
- Mélyebb süllyesztések lehetségesek
Univerzális alkalmazás
Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően
Háromoldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
Adatlapok(X)
![]() | |
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém, Műanyag |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Szabványok | DIN 335 |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSCo |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Vágóélek száma | 3 darab |
Száralak | Háromlapú csap |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 4-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
| Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz | ||
| Süllyesztési átmérő | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
| DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábban DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Jelmagyarázat | |
| vc = forgácsolási sebesség [m/perc] | |
| f = előtolás (mm/ford.) | |
| A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. | |
| 16,5-20,5 mm-es átmérőkhöz | ||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |
| Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 |
| Nemesacél, szulfurált | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 |
| Nemesacél, ausztenites | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 |
| Nemesacél, martenzites | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 |
| Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 |
| Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 |
| Vágási értékek | ||||||
| 6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz | ||||||
| Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |||
| Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | Átm. 12,4 | |||
| Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Öntöttvas | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nemesacél, szulfurált | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Nemesacél, ausztenites | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Nemesacél, martenzites | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Speciális ötvözetek | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Hardox | Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| Rugóacélok | ≤ 350 HB | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Kovácsolható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D6,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D8,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D10,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D12,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D16,5MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D20,5MM
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS