Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ETA-Z típusú tűzőkapcsok Felületkezeletlen nemesacél, 1.4301, gyantával bevont

Tűzőkapcsok, nemesacél, 1.4301, ETA-Z típus
TŰZŐGÉP KAP ETA/Z TÍPUS A2 1.4301 50MM

Cikksz. 5089770005
EAN 4056807359670

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Alkalmas rövid, közép-, hosszú távú és tartós kihúzási- és nyírófeszültségekhez az ETA-17/0631 előírásai szerint

  • Meghatározott élettartam min. 50 év

  • Minimális gyantahossz: a tűzőkapocs hosszának 50%-a

  • Alkalmas DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 07035560 és DIGA WO-KN16/75 típus számára, cikksz. 086495

Az ETA-17/0631 európai műszaki engedély szerint valamennyi európai tagállamban csapos típusú farögzítőként hagyták jóvá

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (b1)

11.1 mm

Hosszúság (l1)

50 mm

Vezeték szélessége

1.6 mm

Vezeték vastagsága

1.4 mm

Nyers huzal átmérő

1.52 mm

Anyag

Nemesacél A2, 1.4301

Bevonat

Sima

Engedély

ETA

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk