ETA-Z típusú tűzőkapcsok Felületkezeletlen nemesacél, 1.4301, gyantával bevont
Tűzőkapcsok, nemesacél, 1.4301, ETA-Z típus
TŰZŐGÉP KAP ETA/Z TÍPUS A2 1.4301 35MM
Cikksz. 5089770001
EAN 4056807359632
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas rövid, közép-, hosszú távú és tartós kihúzási- és nyírófeszültségekhez az ETA-17/0631 előírásai szerint
- Meghatározott élettartam min. 50 év
- Minimális gyantahossz: a tűzőkapocs hosszának 50%-a
- Alkalmas DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 07035560 és DIGA WO-KN16/75 típus számára, cikksz. 086495
Az ETA-17/0631 európai műszaki engedély szerint valamennyi európai tagállamban csapos típusú farögzítőként hagyták jóvá
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (b1) | 11,1 mm |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Vezeték szélessége | 1,6 mm |
Vezeték vastagsága | 1,4 mm |
Nyers huzal átmérő | 1,52 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Engedély | ETA |
RoHS megfelelőség | Igen |