ETA-Q típusú tűzőkapcsok
Tűzőkapocs, acél, horg., ETA-Q, műgyanta bev.
TŰZŐGÉP KAPOCS ETA/Q TÍPUS A4K 56MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas rövid, közép-, hosszú távú és tartós kihúzási- és nyírófeszültségekhez az ETA-17/0631 előírásai szerint
- Meghatározott élettartam min. 50 év
- Minimális gyantahossz: a tűzőkapocs hosszának 50%-a
- DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 07035560 és DIGA WO-KN16/75 típus számára, cikksz. 086495
Az ETA-17/0631 európai műszaki engedély szerint valamennyi európai tagállamban csapos típusú farögzítőként hagyták jóvá
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (b1) | 11.3 mm |
Hosszúság (l1) | 56 mm |
Vezeték szélessége | 1.87 mm |
Vezeték vastagsága | 1.64 mm |
Nyers huzal átmérő | 1.8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Engedély | ETA |
RoHS megfelelőség | Igen |