ETA-Q típusú tűzőkapcsok Felületkezeletlen nemesacél, 1.4301, gyantával bevont
Tűzőkapcsok, nemesacél, 1.4301, ETA-Q típus
TŰZŐGÉP KAP ETA/Q TÍPUS A2 1.4301 63MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas rövid, közép-, hosszú távú és tartós kihúzási- és nyírófeszültségekhez az ETA-17/0631 előírásai szerint
- Meghatározott élettartam min. 50 év
- Minimális gyantahossz: a tűzőkapocs hosszának 50%-a
- DKN 3065 Combi típus számára, cikksz. 07035560 és DIGA WO-KN16/75 típus számára, cikksz. 086495
Az ETA-17/0631 európai műszaki engedély szerint valamennyi európai tagállamban csapos típusú farögzítőként hagyták jóvá
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség (b1) | 11.3 mm |
Hosszúság (l1) | 63 mm |
Vezeték szélessége | 1.87 mm |
Vezeték vastagsága | 1.64 mm |
Nyers huzal átmérő | 1.8 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Engedély | ETA |
RoHS megfelelőség | Igen |