ETA-L típusú tűzőkapcsok Felületkezeletlen nemesacél, 1.4301, gyantával bevont
Tűzőkapocs, 1.4301 nemesacél, ETA-L
TŰZŐGÉP KAP ETA/L TÍPUS A2 1.4301 35MM
Cikksz. 5089620001
EAN 4056807359229

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alkalmas rövid, közép-, hosszú távú és tartós kihúzási- és nyírófeszültségekhez az ETA-17/0631 előírásai szerint
- Meghatározott élettartam min. 50 év
- Minimális gyantahossz: a tűzőkapocs hosszának 50%-a
- DKN3065 kombinációhoz, cikksz.: 07035560
Az ETA-17/0631 európai műszaki engedély szerint valamennyi európai tagállamban csapos típusú farögzítőként hagyták jóvá
Adatlapok(X)
Szélesség (b1) | 10,7 mm |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Vezeték szélessége | 1,6 mm |
Vezeték vastagsága | 1,4 mm |
Nyers huzal átmérő | 1,52 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Engedély | ETA |
RoHS megfelelőség | Igen |