ERGOPOWER PAD vezeték nélküli töltőpárna
VEZETÉK-NÉLKÜLI-TÖLTŐPAD-(PAD-II)
Cikksz. 0827940992
EAN 4061975622631
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két hátul elhelyezett mágnes a fémfelületekre történő rögzítéshez
- Négy átmenő furat csavaros rögzítéshez (a rögzítőelemek nem része a szállítási terjedelemnek)
- További USB-A kimenet más eszközök töltéséhez
- A hatékony és kényelmes töltés érdekében a lámpa bárhol elhelyezhető a töltőpárnán
- Szállítási terjedelem: ERGOPOWER PAD, USB-A/USB-C kábel, 100–240 V 50/60 Hz tápegység
Csak az ERGOPOWER+ sorozat lámpáival együtt használható. A töltőpárnák okostelefonok és mobiltelefonok töltéséhez nem rendelkeznek jóváhagyással.
Adatlapok(X)
Beltéri használatra
Kivitel | Két ERGOPOWER+ lámpához |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Töltőkészülék védelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Min./max. névleges feszültség | 100 / 240 V/AC |
Min./max. frekvencia | 50 / 60 Hz |
Max. 2. névleges feszültség | 5 V/DC |
Max. áramerősség | 2 A |
Vezetékhossz | 1000 mm |
Csatlakozótípus | USB, A típus, USB C típus |
Szélesség x magasság x mélység | 210 x 100 x 13,5 mm |
Min./max. töltési hőmérséklet | -10 eddig: 35 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!