Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ERGOPOWER 47 W

LED-Arbeitsleuchte Ergopower 47 Watt
LEUCHT-LED-ERGOPOWER-47W-STE/F

Art.-Nr. 0981180200

EAN 4099618271069

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ERGOPOWER 47 W

Art.-Nr. 0981180200
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
Kompakte, leichte und leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte

• 230 V ~ 50 Hz, 4500 lm in 120° Kegel, 47 W, 5700 K, 100° als Abstrahlwinkel


• Mit Hauptstecker, Ein-/Aus-Funktion


• Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54


• Eine Anschlussdose (max. 2.000 W)


• Stoßfest, IK08


• Einfacher Transport mit Handgriff


• Kabel 5 m H07RN-F 3 x 1,5 mm²


• Klappbare Halterung mit drei Bohrungen für Stativmontage (M8 oder M6)


• Eine M6 Schraube im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichtstrom

4500 lm

Schutzart IP

IP 54

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Leistung

47 W

Steckdosentyp

Typ F

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stativ für Arbeitsleuchten

STATV-F.ARBLEUCHT-O.SHN

Mit zweifacher, stufenloser Höhenverstellung