Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ERGOPOWER 47 W

LED munkalámpa, Ergopower, 47 W
LEDLÁMPA-ERGOPOWER-47W-PLG/F

Cikksz. 0981180200

EAN 4099618271069

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ERGOPOWER 47 W

Cikksz. 0981180200
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
Kompakt, könnyű és nagy teljesítményű LED munkalámpa

• 230 V, 50 Hz, 4500 lm 120°-os kúpban, 47 W, 5700 K, 100°-os fénysugár szög.


• Hálózati csatlakozóval, be/ki funkcióval.


• Beltéri és kültéri használatra, IP54


• 1 db csatlakozóaljzat (max. 2000 W)


• Érintésbiztos, IK08


• A fogantyúval könnyen hordozható


• 5 m H07RN-F 3x1,5 mm² kábel


• Lehajtható tartó 3 furattal a háromlábú állvány rögzítéséhez (M8 vagy M6)


• 1 db M6 csavarral

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fényáram

4500 lm

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Névleges teljesítmény

47 W

Dugaszolóaljzat típusa

F típus

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Háromlábú műszerállvány munkalámpákhoz

ÁLLVÁNY MUNKALÁMPÁHOZ

Kétirányú, fokozatmentes magasság állítás