ERGOPOWER 47 W
Pracovní svítilna LED Ergopower, 47 W
Obj. č. 0981180200
EAN 4099618271069
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm v 120° kuželu, 47 W, 5 700 K, 100° jako úhel paprsku.
• S hlavní zástrčkou, funkcí zapnutí/vypnutí.
• Pro vnitřní i venkovní použití, IP54
• 1ks zásuvka (max., 2 000 W)
• Odolnost proti nárazu, IK08
• Snadná přenosnost díky rukojeti
• 5m kabel H07RN-F 3x1,5 mm²
• Skládací držák se 3 otvory pro montáž na stativ (M8 nebo M6)
• Součástí dodávky je 1 šroub M6
Datové listy(X)
| Světelný tok | 4500 lm | 
| Stupeň krytí | IP 54 | 
| Třída ochrany | Třída ochrany I / ochranné uzemnění | 
| Výkon | 47 W | 
| Typ zásuvky | Tvar F | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!