Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EPDM butil kültéri tömítőszalag

EPDM tömítőszalag, kültéri, butil
TÖMÍTŐSZ-RAL-KLS-EPDM/BUT-1,2X150MMX20M

Cikksz. 0875350152

EAN 4050642137899

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
EPDM butil kültéri tömítőszalag

Cikksz. 0875350152

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szellőző, rugalmas és időjárásálló tömítőszalag

Vízálló és szellőző


  • Megbízható tömítést biztosít a kívülről jövő víz ellen

  • Ugyanakkor a membránnak elegendő páraáteresztő képessége van ahhoz, hogy a beltéri vízgőz a kültérre szűrődhessen, ezáltal megakadályozva az épületek nedvesség okozta károsodását


  • Kiváló minőségű, rugalmas anyagának köszönhetően az EDPM fólia tartós tömítésről gondoskodik, és különösen jól kompenzálja az alkatrészek mozgását

  • Kitűnő UV- és időjárásálló jellemzői révén az EDPM fólia ideálisan használható a tömítések tartós rögzítéséhez

  • Az EPDM tömítőszalag ragasztóval kombinálva megbízhatóan szerelhető enyhén egyenetlen építési felületekre is

  • Jó kompatibilitás a bitumennel
Megjegyzés

Nem alkalmas az alábbi, a DIN 18533 szabványban szereplő vízbehatolási osztályoknak megfelelő tömítésekhez: W2.2-E (nagy víznyomás ≥3 m feletti behatolási mélységig), W3-E (nyomásmentes víz földdel érintkező födémeknél); valamint a DIN 18195-6 szerinti, nyomás alatt álló víz elleni tömítésekhez.



A szalag nem átvakolható.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A kültéri illesztések tartós, megbízható tömítése, pl. ablakpárkányok, padlószintű ablakok és erkélyajtók, külső ajtószárnyak, üvegházak és homlokzati területek számára.



  • 1,2 mm-es vastagság: Peremszigetelő anyagok mögötti illesztések

  • Megfelel az alábbi, a DIN 18533 szabványban szereplő vízbehatolási osztályoknak:

  • W1.1-E: Talajnedvesség és nyomásmentes víz a földdel érintkező falaknál és padlólapoknál

  • W1.2-E: Talajnedvesség és nyomásmentes víz a földdel érintkező, vízelvezetéssel rendelkező falaknál és padlólapoknál

  • W2.1-E: Nyomásmentes vízből eredő csekély víznyomás ≤ 3 m-es behatolási mélységig

  • W4.E: Felfreccsenő víz a fali aljzatoknál, valamint kapillárisvíz a földdel érintkező falakban és falak alatt
Útmutató
  • A felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek, és terhelésviselésre alkalmasak.

  • Szerelés: Vágja az EPDM szalagot a kívánt hosszra. Hordja fel az EPDM tömítőszalag ragasztót a felületre, majd egy spatulával törölje le. Ragassza az EPDM szalagot a felületre, és nyomóhengert használva enyhén nyomja rá, miközben biztosítja a feszültségmentes szerelést.

  • A kereten/elemen az öntapadós csíkokkal rendelkező és/vagy a talajjal érintkező alkatrészek tömítését ellátó tömítőszalagot a DIN18533 szabványnak megfelelően rögzíteni kell egy mechanikai szerelvény segítségével.

Szín

Fekete

Ragasztóanyag alapozó

Butil

Kémiai bázis

Etilén-propilén-dién gumi

Szélesség

150 mm

Vastagság

1,2 mm

Tekercshossz

20 m

Kivitel

Öntapadós butilszalaggal

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 75 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban

UV állóság

Igen

Max. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

5882

Nyújthatóság a szakadásig

300 %

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Bitumen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk