Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EPDM butil beltéri tömítőszalag

EPDM tömítőszalag, belső, butil
TÖMÍTŐSZ-RAL-BLS-EPDM/BUT-1,2X150MMX20M

Cikksz. 0875350153

EAN 4050642138520

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
EPDM butil beltéri tömítőszalag

Cikksz. 0875350153

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 6 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Levegőt és vizet nem áteresztő tömítőszalag, amely megakadályozza a párdiffúziót
  • Vízálló és gátolja a pára diffúzióját, meggátolja a nedvesség behatolását a beltérből a falazatba, és így csökkenti az épület nedvességgel összefüggő károsodásának kockázatát

  • Kiváló minőségű, rugalmas anyagának köszönhetően az EPDM fólia tartós tömítésről gondoskodik, és különösen jól kompenzálja az alkatrészek mozgását

  • Kitűnő UV- és időjárásálló jellemzői révén az EPDM fólia ideális a hosszan tartó, megbízható tömítéshez

  • Az EPDM tömítőszalag ragasztóval kombinálva biztonságosan felvihető még enyhén egyenetlen építési alapfelületekre is

  • Jó kompatibilitás a bitumennel
Megjegyzés

A szalag nem átvakolható.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A beltéri illesztések tartós, megbízható tömítése, pl. ablakpárkányok, padlószintű ablakok és erkélyajtók, külső ajtószárnyak, üvegházak és homlokzati területek számára.

Útmutató
  • A felületek legyenek szárazak, por- és zsírmentesek, és terhelésviselésre alkalmasak.

  • Szerelés: Vágja az EPDM szalagot a kívánt hosszra. Hordja fel az EPDM tömítőszalag ragasztót a felületre, majd egy spatulával törölje le. Ragassza az EPDM szalagot a felületre, és nyomóhengert használva enyhén nyomja rá, miközben biztosítja a feszültségmentes szerelést.

  • A kereten/elemen az öntapadós csíkokkal rendelkező és/vagy a talajjal érintkező alkatrészek tömítését ellátó tömítőszalagot a DIN18533 szabványnak megfelelően rögzíteni kell egy mechanikai szerelvény segítségével.

Szín

Fekete

Ragasztóanyag alapozó

Butil

Kémiai bázis

Poliizobutilén-természetes kaucsuk

Szélesség

150 mm

Vastagság

1,2 mm

Tekercshossz

20 m

Kivitel

Öntapadó szalaggal

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 75 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

B2 – Gyúlékony / A DIN 4102 előírásaival összhangban

UV állóság

Igen

Max. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

270000

Nyújthatóság a szakadásig

300 %

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Bitumen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk