Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

EPDM-Dichtband Innen Butyl

EPDM-Dichtungsband Innen Butyl
DIBA-RAL-IN-EPDM/BUTYL-1,2X150MMX20M

Art.-Nr. 0875350153

EAN 4050642138520

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
EPDM-Dichtband Innen Butyl

Art.-Nr. 0875350153

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dampfdiffusionssperrendes, luft- und wasserundurchlässiges Dichtband
  • Wasserdicht und dampfdiffusionssperrend schützt es vor dem Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenbereich in das Mauerwerk und verringert somit das Risiko feuchtebedingter Bauschäden

  • Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus

  • Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen

  • Gute Bitumenverträglichkeit
Hinweis

Band ist nicht überputzbar.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Dauerhafte und sichere Abdichtungen von Fugen im Innenbereich, z.B. bei Fenstersimsen, bodentiefen Fenstern und Balkontüren, bei Außentürschwellen, Wintergärten und im Fassadenbereich.

Anleitung
  • Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.

  • Montage: EPDM-Band auf gewünschte Länge schneiden. EPDM-Dichtband-Kleber auf dem Untergrund aufbringen und mit Spachtel abstreichen. EPDM-Band auf den Untergrund kleben und mit Andrückwalze leicht andrücken, auf spannungsfreien Einbau achten.

  • Am Rahmen/ Element muss das Dichtband bei Ausführung mit Selbstklebestreifen und/oder bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN18533 mit einer mechanischen Befestigung fixiert werden.

Farbe

Schwarz

Klebstoffbasis

Butyl

Chemische Basis

Polyisobutylenkautschuk

Breite

150 mm

Dicke

1,2 mm

Rollenlänge

20 m

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 75 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

270000

Reißdehnung

300 %

Beständigkeit gegen

Bitumen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen