EN 1666 ocel 8 galvanická
EN 1666 ocel 8 galvanická
Obj. č. 5119712
EAN 4053479800165
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M12 x 1,5 |
Výška | 16,1 mm |
Průměr příruby | 26 mm |
Vnější pohon | WS18 |
Normy | EN 1666 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Konstrukce | S přírubou |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Vyhovuje RoHS | Ano |