Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EN 1666 acél 8 horganyzott

EN 1666 acél 8 horganyzott
MU-6KT-FLSH-EN1666-8-SW18-(A2K)-M12X1,5

Cikksz. 5119712
EAN 4053479800165
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
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés

M12 x 1,5

Magasság

16.1 mm

Peremátmérő

26 mm

Külső hajtás

SW18

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8

Bevonat

Horganyzott

Kivitel

Karimával

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk