Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

EN 1665 acél 8.8 horganyzott

EN 1665 acél 8.8 horganyzott

Cikksz. 0103612100
EAN 4053479834153

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO EN 1665 szabvány felváltja a DIN 6921 szabványt | Van némi korlátozott hasonlóság (Néhány fejmagasság megváltozott | A peremátmérő nem változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M16, M20 menetekhez megváltozott | A 12.9 szilárdsági osztályt kivették | A finommenetet kivették).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

100 mm

Fejátmérő (dc)

26,6 mm

Fejhossz (k1)

11,8 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfej, karimával

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Külső hajtás (s1)

SW18

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1,75 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Menethossz (metrikus menet)

30 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk