ELMO®VDE potenciálkiegyenlítő sín
ELMO VDE potenciálkiegyenlítő gyűjtősín
POTENCIÁLKIEGYENLÍTŐ-SÍN-DIN/VDE0618
Cikksz. 0969102110
EAN 4024835898157
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csatlakozási lehetőségek:
- 1 db szíj, 30x4 mm, vagy 1 db kerek vezeték, 8–10 mm
- 1 db kerek vezeték, 50 mm2
- 1 db kerek vezeték, 2,5–6 mm
2 - 6 db kerek vezeték, 6–25 mm
2
A vezeték rögzítéséhez szükséges idő 20%-kal kevesebb
Nyitott rögzítőbilincsek szállításkor
A fedél mindkét irányban felnyitható, nyitott állapotban 60° vagy 120° szögben rögzíthető
A VDE 0618 szabvány 1. rész és a VDE 0100 szabvány 540. rész előírásaival összhangban, potenciálkiegyenlítéshez a VDE 0190 szabvánnyal összhangban
Adatlapok(X)
Beltéri használatra
Max. huzalkeresztmetszet | 6-25 mm² |
Csatlakozók száma | 9 darab |
Érintkezőrúd anyaga | Sárgaréz |
Felsőrész anyaga | Ütésálló polipropilén |
Alsó rész anyaga | Ütésálló polipropilén |
Min. huzalkeresztmetszet | 6 mm² |
Max. huzalkeresztmetszet | 25 mm² |