ELMO® süllyesztett elosztódoboz Nem cserélhető tartalékperselyek
Süllyesztett elosztódoboz ELMO
SOROLÓDOBOZ 60/42 MM




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Négy csavaragy
- EN 20 és EN 25 bevezetés
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Készülékcsavarok nélkül |
Magasság | 42 mm |
Szerelési átmérő (Ø) | 60 mm |
Kábelek/csőbevezetések száma/típusa | 6 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Lángálló | 650 °C |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Anyag | PS – polisztirol |
Halogénmentes | Igen |
Átmérő (Ø) | 60 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!