Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ELMO® süllyesztett csatlakozódoboz Nem cserélhető tartalékperselyek

Készülékbekötő doboz, süllyesztett ELMO
MÉLYÍTETT SOROLÓDOBOZ 60/63 MM

Cikksz. 0975010423
EAN 4038898633549
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Négy csavaragy

  • EN 20 és EN 25 bevezetés
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Készülékcsavarok nélkül

Magasság

63 mm

Szerelési átmérő (Ø)

60 mm

Kábelek/csőbevezetések száma/típusa

10 + 1 EN 20, 2 EN 25

Lángálló

650 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Anyag

PS – polisztirol

Halogénmentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vakoló-/jelölőfedél

VAKOLÓ FEDÉL

Újra felhasználható – megbízhatóan védi az aljzat belsejét, a csavarkupolákat és a készülék csavarfejeit vakoláskor
x 50 db
Rugós fedél Ütésálló rugókkal

TAKARÓ FEDÉL RUGÓS

x 100 db
Univerzális VDE csavaros fedél Központi kivezetés lámpakampóhoz

KÁBELCSATLAKOZÓ

x 50 db