ELMO® hőre zsugorodó tömlő, vastag falú, 0,6/1 kV Zsugorodási arány 6:1
Hőre zsugorodó cső, vastag falú
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Belső bevonat, olvadékragasztóval
- Jó fizikai, kémiai és termikus tulajdonságok
Adatlapok(X)
Bárhol, ahol rendkívül nagy méretű különbségeket kell áthidalni (specifikus csatlakozókonfiguráció stb.).
![]() | |
Átmérő (D) | 19 mm |
Átmérő (zsugorított) | 3,2 mm |
Hüvelyfal vastagsága zsugorított állapotban | 3,2 mm |
Hosszúság | 1200 mm |
Dielektrum átütési szilárdsága | 20 kV/mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -55 eddig: 110 °C |
Min. zsugorítási hőmérséklet | 120 °C |
Hosszváltozás (zsugorítás után, %-ban) | -10 - 1 % |
UV állóság | Igen |
Anyag | Poliolefin |
Halogénmentes | Igen |
Szín | Fekete |