Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ELMO® egypólusú fázisvizsgáló

ELMO egypólusú fázisvizsgáló
TESZT-VDE-1POL-(100-250VAC)-(150MM/60MM)

Cikksz. 5634002011

EAN 4065746608206

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ELMO® egypólusú fázisvizsgáló

Cikksz. 5634002011
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
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít a használat során
  • Állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral

  • Teljesen biztonságos szigetelés

  • Szigetelt zsebcsíptető és kézvédelem a maximális biztonság érdekében

  • Gyártási hely: Németország

A DIN VDE 0680-6:1977-04 szabvány szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,5 x 3 mm

Pengehossz

60 mm

Hosszúság

150 mm

Kivitel

Tartócsipesszel

Kijelző

Glow lámpa

Min./max. AC feszültségtartomány

100-250 V/AC

Túlfeszültség-védelmi kategória

CAT III/300 V

Markolat anyaga

ABS – akril-nitril-butadién-sztirol

Csavarhúzószár anyaga

C60 acél

Csavarhúzószár felülete

Horganyzott

Szín

Piros, Fekete

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk