ELMO® Speed csavarok Horganyzott acél, kék, RW hornyos behajtás
ELMO Speed, horganyzott acél, RW-SL fejű, P alak
CSAV-DF-SL-RW20-(A2K)-4,5X60/57
Cikksz. 017214560
EAN 4024835263849
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Aszimmetrikus menet
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
AW-behajtás
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
Fej
- D-fejű
- Kombi AW hornyos behajtás
Adatlapok(X)
A villamos szakmán belül szinte minden alkalmazáshoz használható
![]() | |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Hosszúság (l) | 60 mm |
Menethossz (lg) | 57 mm |
Fejátmérő (dh) | 9 mm |
Fejhossz (k) | 3,15 mm |
Belső meghajtó | RW20 |
Engedély | ETA-11/0190 |
Alkalmazási terület | Belső kialakítás |
Fej típusa | Lencsefej |
Magátmérő | 2,7 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Kétbekezdésű menet |
Hegy alakja | Hegy |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!