Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ELMO® Speed Schraube Stahl verzinkt, blau, RW-Schlitz-Antrieb

ELMO Speed Stahl verzinkt RW-SL Kopfform P
SHR-PANHEAD-SZ-RW20-(A2K)-4,5X60/57

Art.-Nr. 017214560

EAN 4024835263849

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ELMO® Speed Schraube Stahl verzinkt, blau, RW-Schlitz-Antrieb

Art.-Nr. 017214560

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die schnelle und zeitsparende Kombi-Schraube

Asymmetrisches Gewinde


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft


AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube


Kopf


  • Pan-Head

  • Kombi-AW-Schlitz Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wird nahezu allen Anwendungen im Elektro-Handwerk gerecht

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d)

4,5 mm

Länge (l)

60 mm

Gewindelänge (lg)

57 mm

Kopfdurchmesser (dh)

9 mm

Kopfhöhe (k)

3,15 mm

Innenantrieb

RW20

Zulassung

ETA-11/0190

Einsatzbereich

Innenausbau

Kopfform

Pan Head

Kerndurchmesser

2,7 mm

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Doppelgang

Spitzenform

Spitze

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einschraubwinkel min.

0 Grad

RoHS-konform

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

x 10 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-6X36

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
x 200 St.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

DBL-KST-KRGN-6X37

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
x 200 St.