ELMO® AP nedves helyiségekbe való védőérintkezős csatlakozóaljzat Zár nélkül
ELMO csatlakozóaljzat, falon kívüli, nedves helyiséghez
DUGALJ-FALON KÍVÜL-FED-SZÜRKE-16A-250V
Cikksz. 0978800007
EAN 4024835858427
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Címketartó mezővel
Bemeneti nyílás a ház mind a négy oldalán
Átmenő vezetékezés minden irányban (vízszintesen és függőlegesen)
Csavarmentes sorkapcsok legfeljebb 2,5 mm²-es vezeték-keresztmetszetekhez
Nagy, telepítésbarát vezetéktér
A telepítés során időt takarít meg
Adatlapok(X)
![]() | |
Szín | Szürke |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
Névleges áram | 16 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Szélesség | 78 mm |
Magasság | 78 mm |
Mélység | 60 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 110 °C |
Anyag | Polikarbonát - PC |
Halogénmentes | Igen |
PVC-mentes | Igen |