Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ELEKTROMOS SAROKCSISZOLÓ EWS 20-230S-CLASSIC

Kétkezes sarokcsiszoló, EWS 20-230-S CLASSIC
EL-SAROKCSISZOLÓ-EWS20-230-S CLAS-PLG/F

Cikksz. 5717036010

EAN 4061975716071

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ELEKTROMOS SAROKCSISZOLÓ EWS 20-230S-CLASSIC

Cikksz. 5717036010
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
Rendkívül nagy teljesítményű, 2000 W-os sarokcsiszoló rezgésgátló és 180°-kal elfordítható fogantyúval.

Lágyindítás


Biztonságot nyújt a felhasználónak és meghosszabbítja a gép élettartamát



Masszív és kompakt alumínium hajtóműház


Lehetővé teszi, hogy a szerszámmal a maximális tartósság biztosítása mellett szűk helyekre is beférjen



Gyorsbeállítós védőburkolat


Időtakarékos és kényelmes, szerszám nélküli tárcsa-védőburkolat kioldás



Tengelyreteszelés nyomógombbal


Megoldás a csiszolótárcsák könnyebb cserélhetősége érdekében



Gumírozott tápkábel


Maximális ellenállóképesség zord üzemi környezetben is



Levegőbevezetés hátul


Megakadályozza a légbeömlő nyílások kézzel történő eltakarását, javítva ezáltal a sarokcsiszoló hűtését

Megjegyzés
  • 5717 036 010 Menetes tárcsa-védőburkolat

  • 5717 056 010 Gyorskioldós tárcsa-védőburkolat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

2000 W

Max. üresjárati fordulatszám

6500 Ford/perc

Max. vágókorong átmérő

230 mm

Menettípus x orsómenet-átmérő

M14

Gép tömege

4,3 kg

Kábelhossz

4 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk