Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ELEKTRISCHER WINKELSCHLEIFER EWS 20-230S-CLASSIC

Zweihand-Winkelschleifer EWS 20-230-S CLASSIC
WNKLSHLF-EL-(EWS20-230-S CLASSIC)-STE/C

Art.-Nr. 5717036010

EAN 4061975716071

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ELEKTRISCHER WINKELSCHLEIFER EWS 20-230S-CLASSIC

Art.-Nr. 5717036010
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
Extrem leistungsstarker 2.000-W-Winkelschleifer mit Vibrationsdämpfung und 180°-Drehgriff.

Sanftanlauf


Bietet dem Benutzer Sicherheit und verlängert die Standzeit des Geräts



Robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse


Damit passt das Werkzeug in enge Zwischenräume und gewährleistet gleichzeitig höchste Haltbarkeit.



Schnell justierbare Schutzhaube


Zeitsparendes, praktisches werkzeugloses Lösen der Schutzhabe



Spindel-Verriegelungstaste


Für einen einfacheren Wechsel der Schleifscheiben



Gummiertes Netzkabel


Maximale Widerstandsfähigkeit auch in rauen Arbeitsumgebungen



Lufteinlässe hinten


Damit wird verhindert, dass die Lufteinlässe mit der Hand verdeckt werden, wodurch die Kühlung des Winkelschleifers verbessert wird.

Hinweis
  • 5717 036 010 Schutzhaube mit Gewinde

  • 5717 056 010 Schnellverschluss-Schutzhaube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

2000 W

Leerlaufdrehzahl max.

6500 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

230 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

4,3 kg

Kabellänge

4 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen