EH-horgony
EH horgony
EH-HORGONY-FÉM/FA-135X40X30X15MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Húzószilárdság, Rm ≥ 330 N/mm²
- Szakadási nyúlás, A80 ≥ 19%
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm))
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
A fűrészáru minimális szélessége a választott kötőelemektől függ. Az EC5 vagy az adott tanúsítvány szerint ügyelni kell a szögek, csavarok szélei közti hézagokra. A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
Adatlapok(X)
Fagerendák, lécek vagy szelemenek acél T-gerendákhoz való rögzítésére/biztosítására a szél szívó hatásával szemben.
Megfelelő kötőelemek
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY gerendasaru-csavar az ETA 11/0190 szerint: 5,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: M12
![]() | |
Hosszúság x Szélesség x szerelési magasság x szerelési mélység | 135 x 40 x 30 x 15 mm |
Vastagság | 4 mm |
5 mm-es furatok száma | 6 darab |
Tömeg | 147 g |
Engedély | EN 14545:2009-02 |
Min. húzószilárdság Rm | 330 N/mm² |
A80 min. szakadási nyúlás | 19 % |
Anyag | Acél |
Anyagmegnevezés | S250GD |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Terhelhetőség kN-ban a Würth profilhorgony és az EH-horgony esetében | |||||
Profilhorgony | |||||
Cikkszám | Magasság x Szélesség | Szilárdság | Furatok, d = 5 mm | Furatok, d = 13 mm | Nt,Rd (nettó acél keresztmetszet) |
0681 108 35 | 108 x 35 mm | 3 mm | 6 db | 7,84 kN | |
0681 158 35 | 158 x 35 mm | 3 mm | 11 db | 7,84 kN | |
0681 159 35 | 159 x 35 mm | 4 mm | 8 db | 1 darab | 16,16 kN |
0681 198 35 | 198 x 35 mm | 3 mm | 5 db | 12,12 kN |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!