EFF 150-54 fugahoronymaró
Fugahoronymaró, EFF 150-54
EL-HORONYMARÓ-(EFF150-54)
Cikksz. 57062101
EAN 4065746445399
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az ergonomikus ívelt fogantyú optimális erőátvitelt biztosít
- A védőburkolat szerszám nélküli eltávolítása lehetővé teszi a szerszám 90°-os sarkokban történő használatát
- A kétfokozatú kijelző figyelmezteti a felhasználót a túlterhelésre; túlterhelés esetén működésbe lép a túlterhelés elleni védelem
- A precízen állítható mélységbeállító ütköző akár 54 mm-es pontos beszúrási mélységet tesz lehetővé
- Könnyű szerszámcsere a különleges, szabadalmaztatott szerszámtartónak köszönhetően
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Teljesítményfelvétel | 1400 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 7,300 Ford/perc |
Tárcsa átmérő | 150 mm |
Gép tömege | 4,3 kg |
Max. vágásmélység | 54 mm |
CUTDISC-DIA-WINDOWJOINT-D150MM
SP-CABLE-WITH-PLUG