ECONOMY 70 összecsukható görgős állvány
Összecsukható, mozgatható alap állványzat
ÖSSZEHAJTHATÓ ÁLLVÁNYZAT-BASIC
Cikksz. 0962931705
EAN 4053479479705
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerű és gyors összeszerelés szerszámok és kisalkatrészek nélkül
- Összeszerelt állapotban átfér az ajtónyílásokon
- A lenyíló pánt révén szállítás és tárolás közben helytakarékos
- Négy bolygókerék gumigörgőkkel és rögzítő fékkel
- Dőlésstabilizátor segítségével akár 1,0 m-es állásmagasság is elérhető
Max. állásmagasság:
- 0,7 m (2. létrafok)
- Dőlésstabilizátor tartozékkal: 1,0 m (3. létrafok)
Adatlapok(X)
Anyag | Alumínium |
Állványzat hossz | 1,7 m |
Állványozás szélessége | 0,84 m |
Max. állványozás magasság | 1,7 m |
Rakodófelület hossza | 1,50 m |
Rakodófelület szélessége | 0,5 m |
Max. rakodófelület magasság | 0,7 m |
Teherbírás | 150 kg |
Személyek max. száma | 1 |
Max. állásmagasság | 0,7 m |
Max. munkamagasság | 2,7 m |
Tömeg | 20,5 kg |
Szállítási méretek | 1,7 x 0,83 x 0,28 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!