Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐPAPÍR, KÉK, 3-RÉTEGŰ, 36X38CM

Cikksz. 0899800823

EAN 4053479042701

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ECOLINE tisztító papír

Cikksz. 0899800823

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 2 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz.

Előnyök


  • Különösen jól felszívja a folyadékokat.

  • Minden elterjedt adagolóhoz.

  • Többféle hosszúságban és szélességben kapható.

  • Alig szöszölődik, így tiszta végeredményt biztosít.

  • Erősen nedvszívó, mégis szakadásálló.


EU ÖKOCÍMKE és borospohár-villa szimbólum


  • Az EU ÖKOCÍMKÉVEL tanúsított, ezzel a pecséttel ellátott termékek erőforrás-kímélőek és környezetbarátak.

  • A pecsét tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes gyártás során.

  • A borospohár és a villa szimbólum azokat a termékeket jelöli, amelyek élelmiszerekkel érintkezhetnek.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmas felületek tisztítására számos területen, például autóiparban, fémmegmunkálásban vagy konyhaépítésben.

  • Olajos vagy zsíros szennyeződésekhez.

  • Nagy szilárdságának köszönhetően durva anyagokkal, például forgácsokkal szennyezett felületek és élek tisztítására is alkalmas.
Útmutató
  • Tisztítsa meg a felületeket a papír törlőkendővel.

  • Növelje a kendő tisztítóhatását WÜRTH tisztítószerekkel.

Anyag

Cellulóz

Kivitel

Görgő áru

Szín

Kék

Lapszám

1000 darab

Rétegek száma

3 darab

Lap hossza x lap szélessége

36 x 38 cm

Tekercshossz

360 m

Külső átmérő

390 mm

Felületsúly m²-enként

53 g

Belső átmérő

70 mm

Szakadások száma

1000 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fali tekercstartó tisztítópapír tekercsekhez szemeteszsáktartóval

FALI KÉZTÖRLŐPAPÍR TARTÓ ZSÁKTARTÓVAL

Masszív és tartós, alkalmas minden szokásos törlő- és tisztítótekercshez
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tisztítópapír állvány

PAPÍRTÖRÖLKÖZŐ TARTÓ GURULÓS

Kerekes padlóállvány tisztítópapír tekercsekhez szemeteszsáktartóval
x 1 db
Fali tekercstartó tisztítópapír tekercsekhez szemeteszsáktartóval

FALI KÉZTÖRLŐPAPÍR TARTÓ ZSÁKTARTÓVAL

Masszív és tartós, alkalmas minden szokásos törlő- és tisztítótekercshez
x 1 db
Asztallap tekercstartó Tisztítópapírhoz

ASZTALI KÉZTÖRLŐPAPÍR TARTÓ

Masszív és tartós, alkalmas minden szokásos törlő- és tisztítótekercshez